Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Einbau-Downlight 1x50W QR-CBC51, Al, chr, IP40 77.3760.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Einbau-Downlight 1x50W QR-CBC51, Al, chr, IP40 77.3760.01
Artikel-Nr.:  262-C668J80
Hersteller:  RZB Leuchten
Herst.-Nr.:  77.3760.01
EAN:  4010319029025
Einbaustrahler, Serie: Niedervolt, DA 90 mm - Gehäuse Aluminium-Druckguß. Sicherheitsglasscheibe UV-teilabsorbierend. Polyblok-System, Strahler 32° schwenkbar. Transformator (nicht mitgeliefert) zum Anschluss an 12 V. IP 40, DA 90 mm Schutzart IP 4044, Schutzklasse III, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Sicherheitsglasscheibe UV-teilabsorbierend, Polyblok-System. Leuchtengehäuse ± 32° schwenkbar, für Kaltlichtreflektorlampe QR-CB51-Lp, GU5,312 V50 W
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
100,00 mm
Betriebsgerät:
ohne
Brandschutz "F":
Ja
Dimmbar:
Ja
Einbautiefe:
85,00 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
Chrom
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1:
650 °C - 5 sec.
Höhe Tiefe:
60,00 mm
Lampenleistung:
50,00 W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtaustritt:
direkt
Montageart:
Einbau
Nennspannung:
12,00 V
Schutzart (IP):
IP23
Schutzklasse:
III
Werkstoff der Abdeckung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium-Druckguss
Zündgerät:
ohne
... > Leuchten > Leuchten > RZB Reggiani
Weitere Suchbegriffe: 1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Asymmetrischer Fluter, Außenstrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Bodenstrahler, Breitstrahler, Deckenstrahler, Deckenteller, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Displaystrahler, Einbaurichtstrahler, Einbau-Richtstrahler, Erdspießstrahler, Flächenstrahler, Fluter, Fluter-Lichteinsatz, Glasschienen-Strahler, Hochvolthalogen-Strahler, Innenraumleuchte, Langfeldstrahler, Lichtbandfluter, Lichteinsatz, Lichteinsatz Fluter, Lichtpunkt, Niedervolt-Strahler, NUG-Leuchte, NV-Strahler, Punktstrahler, Richtstrahler, Schaufensterstrahler, Scheinwerfer, Shopbeleuchtung, Shopstrahler, Spot, Spotstrahler, Strahler, Strahler für Entladungslampe, Strahler für Gasentladungslampe, Strahler für Glüh-/Halogenlampe, Strahler für Glühlampe, Strahler für Halogenlampe, Strahler für Kompaktleuchtstofflampe, Strahlerbalken, Strahlerleiste, Strahlerteller, Stromschienenfluter, Stromschienen-Strahler, SuperSpot, Tiefstrahler, Unterwasserfluter, Vitrinenstrahler, Wallwasher Strahler, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandstrahler
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 18,63*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
RZB Leuchten
77.3760.03
€ 18,63*
€ 22,17
Ähnlich
RZB Leuchten
77.3760.10
€ 8,55*
€ 10,17
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG