| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C651H09 Herst.-Nr.: 17739 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Medizinische Lampe 150W 24V 6300mA G6,35 Mikroskop 64642HLX150W24VG6,35FS1 Weitere Informationen: | | Anwendung: | Mikroskop | Lampenleistung: | 150 W | Lampenspannung: | 24 - 24 V | Nennstrom: | 6300 mA | Sockel: | G6,35 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikroskop-Lampe, Mikroskoplampe, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, osram leuchtmittel g6,35, leuchtmittel g6 35, nv-halogenlampe 150w |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,36* | € 7,37* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,13* | € 8,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,55* | € 9,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|