Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Bodeneinbauleuchte LED 1W, bl, KstEdst, edst P3802B
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:
262-C636C81
Hersteller:
Brumberg
Herst.-Nr.:
00P3802B
EAN:
4250047704966
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Brumberg
Bodeneinbaustrahler P3802_ - Bestückung: 1 x Power-LED, inkl. Konverter für 230 V Direktanschluss, inkl. Montagehülse. Prim 230 V sec. 350 mA Konstantstrom.
... >
Leuchten
>
Leuchten
>
Brumberg
Weitere Suchbegriffe:
Befahrbare Bodeneinbauleuchte
,
Begehbare Bodeneinbauleuchte
,
Begehbare Signalleuchte
,
Begehbarer Einbauscheinwerfer
,
Bodenanbauleuchte
,
Bodeneinbauscheinwerfer
,
Bodenleuchte
,
Bodenleuchte Einbau
,
Bodenstrahler
,
Einbauleuchte
,
Einbaurundleuchte
,
Einbauscheinwerfer
,
Erdeinbauleuchte
,
Erdeinbaustrahler
,
Innenraumleuchte
,
Leuchte
,
Multicolorleuchte
,
Orientierungsleuchte
,
Überrollbare Bodeneinbauleuchte
,
Uplight
,
Wegleuchte
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 12 Tage
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 136,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Elektrohandel_4you
Versand
von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:
12 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Elektrohandel_4you
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bodeneinbauleuchte LED 1W, gn, KstEdst, edst P3802G
Brumberg
00P3802G
€ 136,30*
€ 162,20
Ähnlich
Bodeneinbauleuchte LED 1W, or, KstEdst, edst P3802Y
Brumberg
00P3802Y
€ 136,30*
€ 162,20
Ähnlich
Bodeneinbauleuchte LED 1W, rt, KstEdst, edst P3802R
Brumberg
00P3802R
€ 136,30*
€ 162,20
Ähnlich
Bodeneinbauleuchte LED 1W, ws, KstEdst, edst P3802W
Brumberg
00P3802W
€ 136,30*
€ 162,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG