Produktinformationen von Elektrohandel_4you |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-C636A26 Herst.-Nr.: 00192505 EAN: 4250047707981 |
| |
|
|  |  |
 | Einbaustrahler, schwenkbar, Fassung GX5,3 12V 20,50 W, Material: Eisen AD 80 mm, ET 55 mm, DA 68 mm OHNE SPRENGRING |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten, Einbaustrahler, 1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Asymmetrischer Fluter, Außenstrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Bodenstrahler, Breitstrahler, Deckenstrahler, Deckenteller, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Displaystrahler, Downlight, Einbaurichtstrahler, Einbau-Richtstrahler, Erdspießstrahler, Flächenstrahler, Fluter, Fluter-Lichteinsatz, Glasschienen-Strahler, Hochvolthalogen-Strahler, Innenraumleuchte, Langfeldstrahler, Lichtbandfluter, Lichteinsatz, Lichteinsatz Fluter, Lichtpunkt, Niedervolt-Strahler, NUG-Leuchte, NV-Strahler, Punktstrahler, Richtstrahler, Schaufensterstrahler, Scheinwerfer, Shopbeleuchtung, Shopstrahler, Spot, Spotstrahler, Strahler, Strahler für Entladungslampe, Strahler für Gasentladungslampe, Strahler für Glüh-/Halogenlampe, Strahler für Glühlampe, Strahler für Halogenlampe, Strahler für Kompaktleuchtstofflampe, Strahlerbalken, Strahlerleiste, Strahlerteller, Stromschienenfluter, Stromschienen-Strahler, SuperSpot, Tiefstrahler, Unterwasserfluter, Vitrinenstrahler, Wallwasher Strahler, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandstrahler |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 13,33* | € 15,86 | Ähnlich |  | | | € 19,27* | € 22,93 | Ähnlich |  | | | € 17,28* | € 20,56 | Ähnlich |  | | | € 12,56* | € 14,95 |
|  |  |
|
 |
|
|