Produktinformationen von Elektrohandel_4you |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-C635I05 Herst.-Nr.: 00206702 EAN: 4250047710646 |
| |
|
|  |  |
 | Einbaustrahler, schwenkbar, Fassung GX5,3 12V 20,50 W, Material: Rein Messing, AD 75 mm, ET 55 mm, DA 68 mm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Spot, Strahler, 1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Asymmetrischer Fluter, Außenstrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Bodenstrahler, Breitstrahler, Deckenstrahler, Deckenteller, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Displaystrahler, Einbaurichtstrahler, Einbau-Richtstrahler, Erdspießstrahler, Flächenstrahler, Fluter, Fluter-Lichteinsatz, Glasschienen-Strahler, Hochvolthalogen-Strahler, Innenraumleuchte, Langfeldstrahler, Lichtbandfluter, Lichteinsatz, Lichteinsatz Fluter, Lichtpunkt, Niedervolt-Strahler, NUG-Leuchte, NV-Strahler, Punktstrahler, Richtstrahler, Schaufensterstrahler, Scheinwerfer, Shopbeleuchtung, Shopstrahler, Spotstrahler, Strahler für Entladungslampe, Strahler für Gasentladungslampe, Strahler für Glüh-/Halogenlampe, Strahler für Glühlampe, Strahler für Halogenlampe, Strahler für Kompaktleuchtstofflampe, Strahlerbalken, Strahlerleiste, Strahlerteller, Stromschienenfluter, Stromschienen-Strahler, SuperSpot, Tiefstrahler, Unterwasserfluter, Vitrinenstrahler, Wallwasher Strahler, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandstrahler |
|  |  |
|
 |  | Angebote (2) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elektrohandel_4you | 12 Tage |  |  |  |  |  | € 9,40* | € 20,56* |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,84* |
€ 21,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Elektrohandel_4you |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you |  | Versand von Elektrohandel_4you |  |  |  | | Lieferzeit: | 12 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,40* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 23,99* | € 28,55 | Ähnlich |  | | | € 26,51* | € 31,55 | Ähnlich | | | | € 22,02* | € 26,20 | Ähnlich | | | | € 23,75* | € 28,26 | Ähnlich | | | | € 21,15* | € 25,17 | Ähnlich | | | | € 17,17* | € 20,43 | Ähnlich | | | | € 244,30* | € 290,72 | Ähnlich | | | | € 281,51* | € 335,00 | Ähnlich | | | | € 6,02* | € 7,16 | Ähnlich | | | | € 8,64* | € 10,28 | Ähnlich | | | | € 6,07* | € 7,22 | Ähnlich | | | | € 5,00* | € 5,95 |
|  |  |
|
 |
|
|