Produktinformationen von Elektrohandel_4you |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-C627F54 Herst.-Nr.: 4224901 EAN: 4018242131174 |
| |
|
|  |  |
 | Lichtleisten Baureihe 6161... - Anwendungsbereiche: Produktionsstätten, Werkstätten, Montagehallen, Lagerhallen. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind, z. B. Abstellräume, Haustechnikräume, untergeordnete Räume ohne ständig besetzte Arbeitsplätze. Geeignet für direkte Montage an stabilen, vibrationsarmen Deckensystemen. Leuchtenkörper: Stahlblech, weiß pulverlackiert, Kopfstücke aus Polycarbonat (PC). Lichtleisten Baureihe 6161... - Für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind, z. B. Werkstätten, Lagerhallen, Haustechnikräume und Abstellräume. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Schutzart IP 20. Weitere Informationen:  |  | Betriebsgerät: | VVG | Brandschutz "F": | Ja | Breite: | 55 mm | Farbe: | weiß | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör: | Ja | Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1: | 850 °C - 5 sec. | Höhe: | 81 mm | Lampenleistung: | 18 W | Leuchtmittel: | Leuchtstofflampe D=26 mm | Länge: | 616 mm | Nennspannung: | 230 V | Schaltung: | induktiv | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | I | Werkstoff: | Stahl |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lichtleiste, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, Anbaulichtleiste, Balkenleuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Einzellichtleiste, Feuchtraum-Anbauleuchte, Feuchtraum-Freistrahlerleuchte, Feuchtraumleuchte, Feuchtraum-Lichtleiste, Geräteträger, Innenraumleuchte, Leuchte, Leuchteneinsatz, Leuchtenkörper, Leuchtensteg, Leuchtstofflampenleiste, Lichtbalken, Lichteinsatz, Lichtträger, Polyester-Feuchtraumleuchte, Reflektorleuchte, Schnellmontage-Lichtbandsystem, Vitrinenleuchte, Wand- und Deckenanbauleuchte, Wand- und Deckenleuchte, Wandleuchte |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 5,84* |
€ 11,03* |  |  |  | Elektrohandel_4you | 12 Tage |  |  | 30 |  |  | Frei Haus | € 18,54* |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  | 1 |  |  |
Frei Haus |
€ 29,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Elektrohandel_4you |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Vergleichspreis: 30 Stück für € 556,20* |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you |  | Versand von Elektrohandel_4you |  |  |  | | Lieferzeit: | 12 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,40* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 1.879,80* | € 2.236,96 | Ähnlich | | | | € 888,00* | € 1.056,72 | Ähnlich | | | | € 944,70* | € 1.124,19 | Ähnlich | | | | € 3.029,40* | € 3.604,99 | Ähnlich | | | | € 1.700,46* | € 2.023,55 | Ähnlich | | | | € 2.503,44* | € 2.979,09 | Ähnlich | | | | € 13,39* | € 15,93 | Ähnlich | | | | € 17,61* | € 20,96 | Ähnlich | | | | € 39,92* | € 47,50 | Ähnlich | | | | € 19,87* | € 23,65 | Ähnlich | | | | € 78,10* | € 92,94 | Ähnlich | | | | € 35,42* | € 42,15 | Ähnlich | | | | € 29,83* | € 35,50 | Ähnlich | | | | € 41,68* | € 49,60 | Ähnlich | | | | € 38,41* | € 45,71 | Ähnlich | | | | € 78,10* | € 92,94 | Ähnlich | | | | € 32,87* | € 39,12 | Ähnlich | | | | € 32,15* | € 38,26 | Ähnlich | | | | € 84,36* | € 100,39 | Ähnlich | | | | € 41,68* | € 49,60 |
|  |  |
|
 |
|
|