Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G23 237mm 8W 4000K 800lm kl 140° ws AC Ø32,5x237mm 200-240V 38670


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Komp.Leuchtstofflampe G23 200-240V/AC4100K 38670
LED-Komp.Leuchtstofflampe G23 200-240V/AC4100K 38670
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-C599I58
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     38670
EAN/GTIN:
     4034451386709
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
LED-Röhrenlampe G23 237mm 8W 4000K 800lm kl 140° ws AC Ø32,5x237mm 200-240V 38670
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
140 - 140 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
32.5 mm mm
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
8 - 8 W
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
800 - 800 lm
Länge:
237 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
200 - 240 V V
Nennstrom:
33 - 33 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G23
Spannungsart:
AC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,42*
€ 36,35*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,39*
€ 36,48*
Frei Haus
ab € 26,77*
€ 37,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 26,24*
€ 37,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,31*
€ 45,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.