| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C599I57 Herst.-Nr.: 38663 EAN/GTIN: 4034451386631 |
| |
|
| | |
| LED-Röhrenlampe G23 167mm 6W 4000K 600lm kl 140° ws AC Ø32,5x167mm 200-240V 38663 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | klar | Ausstrahlungswinkel: | 140 - 140 ° | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 0 lm | Durchmesser: | 32.5 mm mm | Farbe: | weiß | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 | Farbtemperatur: | 4000 - 4000 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 70-79 | Gehäusefarbe: | farblos | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 6 kWh | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 6 - 6 W | Lampenlichtausbeute: | 100 lm/W | Leistungsfaktor: | 0.6 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K | Lichtstrom: | 600 - 600 lm | Länge: | 167 mm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 25000 | Mittlere Nennlebensdauer: | 50000 h | Nennspannung: | 200 - 240 V V | Nennstrom: | 25 - 25 mA mA | Ohne Dimmfunktion: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Sockel: | G23 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, LED Röhre, LED Tube, Leuchtmittel G23, Sockel G23, scharnberger+has. led röhre, energiesparlampe mit stecksockel, kompaktleuchtstofflampen g23 5000k, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,39* | € 30,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,16* | € 32,34* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 27,09* | € 37,77* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 27,93* | € 38,97* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,65* | € 41,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|