Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Stift 17p Crimp 16A 500V 0,5-4qmm HC-COM-17-ESTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C592A94
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1408465
EAN/GTIN:
     4046356618175
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Kontakteinsatz Stift 17p Crimp 16A 500V 0,5-4qmm HC-COM-17-ESTC
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
17
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40 - 100 °C
Breite:
25.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Höhe:
38.7 mm
Kontaktausführung:
Stift
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Polzahl:
17
Tiefe:
45 mm
Umgebungstemperatur:
-40 - 100 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Überspannungskategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Crimpanschluss, Federeinsatz, Federleiste, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder, Messereinsatz, Messerleiste, Schraubkontakteinsatz, Schwerer Steckeinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz, Wickelanschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,59*
€ 5,82*
26 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,62*
€ 5,88*
22 Tage
unbekannt
2
pro Paket
€ 5,50*
ab € 5,32*
€ 6,99*
27 Tage
unbekannt
2
pro Paket
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 7,05*
Lager 262
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,18*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1645888
ab € 44,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1663336
ab € 0,4551*
Zubehör
Phoenix Contact
1663349
ab € 0,4278*
Zubehör
Phoenix Contact
1663352
ab € 0,429*
Zubehör
Phoenix Contact
1663365
ab € 0,4378*
Zubehör
Phoenix Contact
1663378
ab € 0,4278*
Zubehör
Phoenix Contact
1663381
ab € 0,4278*
Zubehör
Phoenix Contact
1672453
ab € 0,6554*
Zubehör
Phoenix Contact
1674875
ab € 0,6454*
Zubehör
Phoenix Contact
1674888
ab € 0,6454*
Zubehör
Phoenix Contact
1674901
ab € 0,6554*
Zubehör
Phoenix Contact
1674914
ab € 0,6445*
Zubehör
Phoenix Contact
1674927
ab € 0,6501*
Zubehör
Phoenix Contact
1212113
ab € 218,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.