Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 250W GX5,3 24V AGL ELC s90 13163ELC/5H250WGX5.324V1CT/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24 Halogenlampe Weiß
Philips 13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24 Halogenlampe Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C578F62
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     41347530
EAN/GTIN:
     8711500413475
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
NV-Halogenlampe
Studiolampe 250W GX5,3 24V AGL ELC s90 13163ELC/5H250WGX5.324V1CT/24
Weitere Informationen:
ANSI:
ELC
Brennstellung:
s90
Cool Beam:
ja
Durchmesser:
50 mm
Farbtemperatur:
3400 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Gesamtlänge:
44.5 mm
Lampenleistung:
250 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstrom:
820 lm lm
Reflektordurchmesser:
50 mm mm
Sockel:
GX5,3
Technologie:
Glühlampe
Wendelform:
Monoplane
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, leuchtmittel gx5,3 250w, halogenlampe gx5 3, leuchtmittel mit reflektor 3000k, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 20,29*
€ 28,48*
5 Tage
22
3
€ 7,50*
ab € 17,21*
€ 29,41*
24
Frei Haus
ab € 32,91667*
€ 37,10667*
24
Frei Haus
ab € 33,16459*
€ 37,48459*
Lager 262
24
€ 5,95*
ab € 41,35*
€ 46,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 1.114,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.