Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI-Steckdose LS UPmont Kanaleinb 1data Unterputzmontage 1HDMI ws RAL1013 MALS1173


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG MA LS 1173 Steckdose HDMI + VGA Elfenbein
JUNG MA LS 1173 Steckdose HDMI + VGA Elfenbein
Artikel-Nr.:
     262-C573A12
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     MALS1173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI UP-Einsätze
UP-Einsätze HDMI
UP-Einsätze VGA
VGA UP-Einsätze
HDMI-Steckdose LS UPmont Kanaleinb 1data Unterputzmontage 1HDMI ws RAL1013 MALS1173
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen:
0
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Datenanschlüsse:
1
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der Radio-Anschlüsse:
0
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog:
0
Befestigungsart:
schrauben
Farbe:
weiß
Kanaleinbau:
ja
RAL-Nummer:
1013
Unterputzmontage:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,71*
€ 110,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 90,39*
€ 113,64*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,14*
€ 114,46*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 91,43*
€ 114,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,92*
€ 116,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.