Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türlautsprechermodul UP s Bus 55x90x26mm sw 8RT BTICINO346991


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türlautsprechermodul UP s Bus 55x90x26mm sw 8RT
Türlautsprechermodul UP s Bus 55x90x26mm sw 8RT
Artikel-Nr.:
     262-C547A14
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     346991
EAN/GTIN:
     8012199416663
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Sprechanlagenset
Türlautsprechermodul UP s Bus 55x90x26mm sw 8RT BTICINO346991
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
8
Breite:
55 mm mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
90 mm mm
Installationstechnik:
Bus-System
Modulare Bauweise:
ja
Montageart:
Unterputz
Nur Lautsprecher:
ja
Tiefe:
26 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Türlautsprecher, Türsprechmodul, sprechanlagenset 2draht, sprechanlagenset legrand, türlautsprecher, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher-Basis, Türstation
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 91,68*
€ 113,17*
€ 5,46*
ab € 92,09*
€ 113,51*
1 Tag
16
€ 6,40*
ab € 92,68*
€ 115,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,31*
€ 117,12*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,32*
€ 117,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.