Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon Bus Kompakt AP ws 107x152x23mm Rufunterscheidung 1713270


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haustelefon Bus Kompakt AP ws 107x152x23mm Rufunterscheidung
Haustelefon Bus Kompakt AP ws 107x152x23mm Rufunterscheidung
Artikel-Nr.:
     262-C545I29
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1713270
EAN/GTIN:
     4026529024859
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Haustelefon Bus Kompakt AP ws 107x152x23mm Rufunterscheidung 1713270
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Breite:
107 mm
Farbe:
weiß
Freisprechen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Höhe:
152 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Lautstärkeregelung:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Tiefe:
23 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Phone, Systemtelefon, Türtelefon, Wohntelefon
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,27*
€ 52,99*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,22*
€ 54,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,60*
€ 54,60*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 41,67*
€ 54,78*
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 41,97*
€ 55,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.