Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation AP ws 2RT Entravox TwinBus m.Abd 2-Draht TwinBus 141x197x22mm 1840270


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entravox Türstation Audio, 2 WE, Audio, weiß lackiert
Entravox Türstation Audio, 2 WE, Audio, weiß lackiert
Entravox Türstation Audio, 2 WE, Audio, weiß lackiert
Artikel-Nr.:
     262-C545G16
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1840270
EAN/GTIN:
     4026529024316
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingel-Schilder
Klingelschilder
Sprechanlagenset
Türstation AP ws 2RT Entravox TwinBus m.Abd 2-Draht TwinBus 141x197x22mm 1840270
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Breite:
141 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
197 mm mm
Installationstechnik:
2-Draht TwinBus | 2Draht
Mit Abdeckung:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Tiefe:
22 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher, Türlautsprecher-Basis
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,98*
ab € 174,24*
€ 210,00*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 192,40*
€ 214,37*
1
Frei Haus
ab € 185,51*
€ 223,74*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 187,50*
€ 225,05*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 190,38*
€ 229,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,05*
€ 267,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,94*
€ 252,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,14*
€ 247,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritto
1840120
ab € 179,75*
Ähnlich
Ritto
1840170
ab € 179,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.