Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Programmiergerät Interface PC-Verbindung PRI602-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-C543C00
Hersteller:  Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:  178803
EAN:  4015739178803
Programmierinterface - verbindet einen IBM-kompatiblen PC mit dem Vario-Bus-System. Es ist mit einem beidseitigen Verbindungskabel von Sub-D-Stecker auf 6-Pol UAEWestern-Anschlussstecker (Gesamtlänge ca. 3,5 m) ausgestattet. Benötigte Programmiersoftware: PRS 602- … liegt bei. Bauseits ist eine UAEWestern-Anschlussdose 6-Pol mit Verbindung zum Vario-Bus-System vorzusehen.
Weitere Informationen:
Funktion:
steuern regeln
Installationstechnik:
systemunabhängig
... > Installation > Elektr.Gebäudesystem Dt.EIBA-Gruppe > Siedle Türsprechanlagen PG:A
Weitere Suchbegriffe: Bereichskoppler, Codeschloss-Empfänger, Controller, Etagensteuerung, Etagenverteiler, Kameraumschalter, Kameraumschaltung, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, PC-Schnittstelle, Schaltgerät, Signalgerät, Tastenadapter, TK-Schnittstelle, Türanpassung, Türumschalter, Türumschaltung, Verteiler, Video-Signalumwandler, Video-Verteiler, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Zusatzgerät für Türsprechanlage, Zusatzgerät für Videosprechanlage
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you
12 Tage
Frei Haus
€ 185,22*
5 Tage
€ 5,84*
€ 185,23*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Legrand-BTicino
346992
€ 32,17*
€ 38,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG