Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte Tenuo 4,8W 5700K IP40 EB 1LED Einb 30m eins ÜberwBaust 671943.004.07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Notleuchte EBleuchte 671943.004.07 LED 2,5W 350x11x200 DALI-Bus
RZB Notleuchte EBleuchte 671943.004.07 LED 2,5W 350x11x200 DALI-Bus
Artikel-Nr.:
     262-C524H50
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     671943.004.07
EAN/GTIN:
     4010319922982
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
LED-Sicherheitsleuchte Tenuo 4,8W 5700K IP40 EB 1LED Einb 30m eins ÜberwBaust 671943.004.07
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Anschlussart:
Steckanschluss
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 - 25 °C
Betriebsgerät:
EVG
Breite:
11 mm
Einbaubreite:
175 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
70 mm
Einbaulänge:
175 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Erkennungsweite:
30 m
Farbtemperatur:
5700 - 5700 K
Fassung:
ohne
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Gehäusefarbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
200 mm
Lampenleistung:
4.8 - 4.8 W
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Länge:
350 mm
Max. Systemleistung:
4.8 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Piktogramm:
ja
Montageart:
Einbau
Nennbetriebsdauer:
3 - 3 h
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
6
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 314,75*
€ 371,24*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 316,47*
€ 374,60*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 318,54*
€ 375,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 337,32*
€ 398,29*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 341,71*
€ 401,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,24*
€ 441,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,16*
€ 434,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,51*
€ 411,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,80*
€ 400,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,75*
€ 374,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.