Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte GSUN3 4,60W 6500K IP54 1LED Wandanb 21m eins auto.Selbstt 671909.002.04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C524H05
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     671909.002.04
EAN/GTIN:
     4010319857758
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-Sicherheitsleuchte GSUN3 4,60W 6500K IP54 1LED Wandanb 21m eins auto.Selbstt 671909.002.04
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 - 25 °C
Betriebsgerät:
EVG
Breite:
126 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Erkennungsweite:
21 m
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Fassung:
ohne
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
145 mm
Lampenleistung:
2.1 - 2.1 W
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
240 mm
Max. Systemleistung:
4.6 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Piktogramm:
ja
Montageart:
Wandanbau
Nennbetriebsdauer:
8 - 8 h
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
6
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 196,74*
€ 220,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 198,65*
€ 222,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 200,52*
€ 224,27*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 200,84*
€ 224,63*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 215,17*
€ 241,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,02*
€ 261,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,12*
€ 253,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,52*
€ 241,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,74*
€ 234,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.