Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sirene 12VDC, 330mA, RAL9002 SSF G


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-C479A67
Hersteller:  ABB
Herst.-Nr.:  GHQ3050017R0001
EAN:  4016779534666
Suchbegriffe:
ABB
Sirene
Sirene 12VDC, 330mA, RAL9002 SSF G
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
1
Gehäusefarbe:
sonstige
Lautstärke:
110.00 dB
Nennspannung:
12.00 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
330.00 A
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
... > Installation > Sicherheits- Gefahr- melde u.Überw.Syst. > ABB Einbruchmeldesysteme
Weitere Suchbegriffe: Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Alarmsirene, Einbruch-Meldesystem, Elektronischer Schallgeber, Kompakt-Signalgeber, Mehrtonsirene, Multialarm, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Warntonsirene
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
Frei Haus
€ 216,13*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,13*
€ 257,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG