Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais therm 6-9A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub ZE-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überlastrelais therm 6-9A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub
Überlastrelais therm 6-9A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub
Artikel-Nr.:
     262-C475G29
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     014708
EAN/GTIN:
     4015080147084
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Überlastrelais therm 6-9A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub ZE-9
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Einstellbarer Strombereich:
6 - 9 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, eaton motorschutzrelais 6a-9a, eaton motorschutzrelais, motorschutzrelais eaton, Bimetallrelais, Einbaugerät, Maschinenschutzgerät, Reiheneinbaugerät, Relais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Thermisches Überlastrelais, Thermisches Überstromrelais, Überlastauslöser, Überlastrelais thermisch, Verteilereinbaugerät, Wandlerrelais
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 24,51*
€ 32,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,46*
€ 33,44*
€ 4,00*
ab € 31,68*
€ 41,11*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 31,90*
€ 41,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,88*
€ 43,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010343
ab € 22,27*
Zubehör
Eaton
052302
ab € 22,76*
Zubehör
Eaton
51664 DIULEEM/21/MV(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 66,15*
Zubehör
Eaton
127091 DILEM12-01(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 27,45*
Zubehör
Eaton
218194 M22-XD-R-GB0
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
254834 M22-DZ-B-GB14
ab € 5,27*
Zubehör
Eaton
051796 DILEM-01(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 22,61*
Zubehör
Eaton
010213 DILEM-10-G(24VDC)
ab € 22,36*
Zubehör
Eaton
051609
ab € 23,22*
Zubehör
Eaton
056674
ab € 21,22*
Zubehör
Eaton
051627
ab € 23,20*
Zubehör
Eaton
051607
ab € 23,19*
Zubehör
Eaton
051612
ab € 23,28*
Zubehör
Eaton
051603
ab € 22,74*
Zubehör
Eaton
079642
ab € 29,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.