Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais therm 2,4-4A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub ZE-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überlastrelais therm 2,4-4A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub
Überlastrelais therm 2,4-4A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub
Artikel-Nr.:
     262-C475G27
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     014518
EAN/GTIN:
     4015080145189
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Überlastrelais therm 2,4-4A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub ZE-4
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Einstellbarer Strombereich:
2.4 - 4 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, eaton motorschutzrelais 2,4-4a, eaton motorschutzrelais, motorschutzrelais eaton, Bimetallrelais, Einbaugerät, Maschinenschutzgerät, Reiheneinbaugerät, Relais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Thermisches Überlastrelais, Thermisches Überstromrelais, Überlastauslöser, Überlastrelais thermisch, Verteilereinbaugerät, Wandlerrelais
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,26*
€ 35,47*
3 Tage
1
€ 4,98*
ab € 28,17*
€ 36,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 29,43*
€ 38,03*
€ 5,46*
ab € 29,93*
€ 38,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,45*
€ 39,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724562
ab € 19,10*
Zubehör
Eaton
254833
ab € 5,16*
Zubehör
Eaton
051629 DILEEM-01(24V50HZ)
ab € 21,22*
Zubehör
Eaton
051633
ab € 19,53*
Zubehör
Eaton
010005
ab € 20,48*
Zubehör
Eaton
079594
ab € 29,24*
Zubehör
Eaton
127075
ab € 24,74*
Zubehör
Eaton
127132
ab € 32,80*
Zubehör
Eaton
051804
ab € 23,03*
Zubehör
Eaton
012701
ab € 29,63*
Zubehör
Eaton
052506 DILEM4(230V50/60HZ)
ab € 22,94*
Zubehör
Eaton
051788 DILEM-10(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 22,69*
Zubehör
Eaton
218153 M22-XD-R-X0
ab € 1,23*
Zubehör
Eaton
051783 DILEM-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 19,46*
Zubehör
Eaton
051611 XTMC6A10A
ab € 22,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.