Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Notleuchte 1x6W LLP 3h, EW21m, IP54 SLBFLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-C473J75
Hersteller:  Esylux
Herst.-Nr.:  EN10026805
EAN:  4015120026805
Notleuchte 1x6W LLP 3h, EW21m, IP54 SLBFLP
Weitere Informationen:
Art der Kennzeichnung:
ein- zweiseitig
Ballwurfsicher:
Ja
Dauerbetrieb:
Ja
Einspeisung:
dezentral
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Lampenleistung:
6 W
Leuchtmittelbestückung:
Leuchtstofflampe
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
... > Leuchten > Leuchten > ESY-LUX Halogenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Notleuchte, Rettungslampe, Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, Displayleuchte, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Informationsleuchte, Modulleuchte, Not-/Hinweisleuchte, Profilleuchte
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 83,18*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG