Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter EB CDS 1S 1000W Einb 60sein ws IP44 CDS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dämmerungsschalter EB CDS 1S 1000W Einb 60sein ws IP44
Dämmerungsschalter EB CDS 1S 1000W Einb 60sein ws IP44
Artikel-Nr.:
     262-C473H14
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     ED10016509
EAN/GTIN:
     4015120016509
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip44
dämmerungsschalter
esylux dämmerungsschalter
Dämmerungsschalter EB CDS 1S 1000W Einb 60sein ws IP44 CDS-E
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor separat
Ausschalthelligkeit:
5 - 300 lx lx
Ausschaltverzögerung:
60 s s
Betriebstemperatur:
-25 - 70 °C
Breite:
70 mm
Einschalthelligkeit:
5 - 300 lx lx
Einschaltverzögerung:
60 s s
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
26 mm
Kontakte:
1 Schließer
Max. Schaltleistung:
1000 W W
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
5 A A
Min. Tiefe der Gerätedose:
50 mm
Montageart:
Einbau
Nennspannung:
230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Tiefe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungssteuerung, Dämmerungsschalter mit Schaltuhr, Hell/Dunkelschalter, Helligkeitssensormodul, Hochleistungs-Dämmerungsschalter, Licht-/Dunkelheitsschalter, Lichtsteuergerät, Lichtsteuerung, Lichtwertschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,08*
€ 34,57*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 26,47*
€ 34,84*
€ 5,46*
ab € 27,20*
€ 35,64*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,36*
€ 36,00*
7 Tage
5
€ 6,95*
ab € 27,43*
€ 36,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.