Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder UP 180-360° STANDARD IP20 220-240V rws Fernbedienbar 2300W PD360I/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präsenzmelder UP 180-360° STANDARD IP20 220-240V rws Fernbedienbar 2300W
Präsenzmelder UP 180-360° STANDARD IP20 220-240V rws Fernbedienbar 2300W
Artikel-Nr.:
     262-C473H02
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10425004
EAN/GTIN:
     4015120425004
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
Präsenzmelder UP 180-360° STANDARD IP20 220-240V rws Fernbedienbar 2300W PD360I/8
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit:
5 - 2000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausschaltverzögerung:
30 s
Durchmesser:
140 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Einbaudurchmesser:
60 mm
Einbautiefe:
15 mm
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 360 °
Farbe:
reinweiß | weiß
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
HLK-Ansteuerung:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
63 mm
Länge des Anschlusskabels:
0 mm
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Einschaltstrom:
10 A A
Max. Präsenzbereich:
7.08 m²
Max. Reichweite frontal:
4 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m m
Max. Schaltleistung:
2300 W W
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Min. Einschaltdauer:
15 s s
Min. Tiefe der Gerätedose:
15 mm
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Optimale Montagehöhe:
3 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Scanwinkel:
360 °
Schutzart (IP):
IP20
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 - 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 - 0 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Steuerstrom:
0 mA mA
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Temperatur:
0 - 50 °C
Transparent:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Zwangsabschaltung:
ja
Zwangseinschaltung:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,74*
€ 97,92*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,12*
€ 98,39*
8 Tage
23
€ 6,95*
ab € 79,13*
€ 98,41*
3 Tage
6
€ 4,98*
ab € 79,21*
€ 98,51*
€ 5,46*
ab € 84,81*
€ 104,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425455
ab € 9,47*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425400
ab € 8,65*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425127
ab € 89,07*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425028
ab € 66,37*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 11,52*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 97,18*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,23*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,49*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.