Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder UP 180° STANDARD ws IP20 fernb 2300W HLK-Ansteuerung PD180I/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präsenzmelder UP 180° STANDARD ws IP20 fernb 2300W HLK-Ansteuerung
Präsenzmelder UP 180° STANDARD ws IP20 fernb 2300W HLK-Ansteuerung
Artikel-Nr.:
     262-C473G89
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10410017
EAN/GTIN:
     4015120410017
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Präsenzmelder UP 180° STANDARD ws IP20 fernb 2300W HLK-Ansteuerung PD180I/R
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit:
5 - 2000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausschaltverzögerung:
30 s
Breite:
70 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
16 m
Einbaudurchmesser:
60 mm
Einbautiefe:
34 mm
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 180 °
Farbe:
weiß
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
HLK-Ansteuerung:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
55 mm
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Einschaltstrom:
10 A A
Max. Präsenzbereich:
6.29 m²
Max. Reichweite frontal:
3 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m m
Max. Schaltleistung:
2300 W W
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Min. Einschaltdauer:
15 s s
Min. Tiefe der Gerätedose:
34 mm
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.2 m
Scanwinkel:
180 °
Schutzart (IP):
IP20
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 - 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 - 0 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Steuerstrom:
0 mA mA
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Temperatur:
0 - 50 °C
Tiefe:
70 mm
Tierschneise:
ja
Transparent:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Zwangsabschaltung:
ja
Zwangseinschaltung:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Präsenzmelder, ets esylux bewegungsmelder, automatik schalter, präsenzmelder ip20, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,95*
€ 96,14*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,71*
€ 97,09*
7 Tage
3
€ 6,95*
ab € 77,72*
€ 97,10*
€ 5,46*
ab € 81,81*
€ 102,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,34*
€ 102,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427138
ab € 4,92*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427107
ab € 5,64*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427145
ab € 5,92*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055270
ab € 9,77*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427176
ab € 4,97*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427169
ab € 5,38*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055133
ab € 9,14*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055126
ab € 7,47*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055140
ab € 9,76*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055119
ab € 8,35*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055102
ab € 8,24*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055157
ab € 19,94*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055164
ab € 21,59*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425127
ab € 89,46*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425028
ab € 66,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.