Produktinformationen von Elektrohandel_4you |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-C473B97 Herst.-Nr.: 578460 EAN: 4042811025861 |
| |
|
|  |  |
 | ARGUS 180 UP-Sensor-Modul - Im Design System M. Bewegungsmelder für den Innenbereich. Überwachungsbereich: 180°, Anzahl der Ebenen: 1, Anzahl der Zonen: 14, Reichweite: ca. 8 m, Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar, Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 5 bis ca. 1000 Lux, Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min. ARGUS 180 UP-Sensor-Modul - Im Design System M. Bewegungsmelder für den Innenbereich. Überwachungsbereich: 180°, Anzahl der Ebenen: 1, Anzahl der Zonen: 14, Reichweite: ca. 8 m, Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar, Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 5 bis ca. 1000 Lux, Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min. Weitere Informationen:  |  | Erfassungswinkel: | 0 - 180 ° | Farbe: | Aluminium | Halogenfrei: | Ja | Lichtfühlereinstellung: | 5 - 1000 lx | Max. Einschaltdauer: | 8 min | Max. Reichweite frontal: | 8 m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 8 m | Min. Einschaltdauer: | 1 s | Montageart: | Unterputz | Montagehöhe: | 1 m | Schutzart (IP): | IP20 | Tierschneise: | Ja | Treppenhausüberwachung: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungsmelder-Sensor, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Busch Wächter, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Wächter, Wächtersensor, Wächter-Systemsensor |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,84* |
€ 31,37* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 32,25* |  |  |  | Elektrohandel_4you | 12 Tage |  |  |  |  |  | € 9,40* | € 36,77* |  |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,90* |
€ 38,53* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,50* |
€ 45,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Elektrohandel_4you |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you |  | Versand von Elektrohandel_4you |  |  |  | | Lieferzeit: | 12 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,40* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 33,20* | € 39,51 | Ähnlich | | | | € 36,04* | € 42,89 | Ähnlich | | | | € 33,20* | € 39,51 | Ähnlich | | | | € 78,12* | € 92,96 | Ähnlich | | | | € 28,78* | € 34,25 | Ähnlich | | | | € 106,49* | € 126,72 | Ähnlich | | | | € 90,37* | € 107,54 | Ähnlich | | | | € 90,37* | € 107,54 | Ähnlich | | | | € 96,29* | € 114,59 | Ähnlich | | | | € 31,37* | € 37,33 | Ähnlich | | | | € 64,57* | € 76,84 | Ähnlich | | | | € 31,67* | € 37,69 | Ähnlich | | | | € 61,84* | € 73,59 | Ähnlich | | | | € 40,94* | € 48,72 | Ähnlich | | | | € 40,94* | € 48,72 | Ähnlich | | | | € 88,89* | € 105,78 | Ähnlich | | | | € 88,89* | € 105,78 | Ähnlich | | | | € 91,44* | € 108,81 | Ähnlich |  | | | € 88,89* | € 105,78 |
|  |  |
|
 |
|
|