Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bewegungsmelder 180 Komf Twinpoint, polarweiss 178729


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder 180 Komf Twinpoint, polarweiss
Bewegungsmelder 180 Komf Twinpoint, polarweiss
Artikel-Nr.:
     262-C471E45
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     178729
EAN/GTIN:
     4011334243519
Suchbegriffe:
Berker Twinpoint
Berker Twinpoint Wächter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder 180 Komf Twinpoint, polarweiss 178729
Weitere Informationen:
Erfassungswinkel:
180.00 - 0.00 °
Farbe:
weiß
Lichtfühlereinstellung:
0.00 - 80.00
Max. Einschaltdauer:
0,00 min
Max. Reichweite frontal:
12,00 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6,00 m
Min. Einschaltdauer:
0,00 s
Montageart:
Unterputz
Montagehöhe:
2,20
RAL-Nummer (ähnlich):
0,00
Werkstoff:
Kunststoff
Überbrückungsschalter:
true
Weitere Suchbegriffe: Präsenzmelder, berker bewegungsmelder, bewegungsmelder weiss, Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungsmelder-Sensor, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Busch Wächter, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Wächter, Wächtersensor, Wächter-Systemsensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,87*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG