Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaustrahler 35W GU10 si mt IP20 Alu 70x70x100mm ALTRADICEQPAR51CLGRAU/SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV ALTRA DICE Deckenbeleuchtung Schwarz, Grau GU10
SLV ALTRA DICE Deckenbeleuchtung Schwarz, Grau GU10
SLV ALTRA DICE Deckenbeleuchtung Schwarz, Grau GU10
SLV ALTRA DICE Deckenbeleuchtung Schwarz, Grau GU10
SLV ALTRA DICE Deckenbeleuchtung Schwarz, Grau GU10
SLV ALTRA DICE Deckenbeleuchtung Schwarz, Grau GU10
Artikel-Nr.:
     262-C469H42
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     151514
EAN/GTIN:
     4024163119849
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbaustrahler 35W GU10 si mt IP20 Alu 70x70x100mm ALTRADICEQPAR51CLGRAU/SCHWARZ
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausführung der Oberfläche:
matt
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
70 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation:
ja
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 - 0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
GU10
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
35 - 35 W
Gehäusefarbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
100 mm
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstrom:
0 - 0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
70 mm
Max. Systemleistung:
35 W
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Reflektor:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,77*
€ 33,83*
€ 8,50*
ab € 36,00*
€ 36,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,73*
€ 36,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,21*
€ 38,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,25*
€ 40,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,12*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.