Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen rnd Kst Ø22,5mm sw ZB2SZ3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindverschluss, schwarz für Aufbaugehäuse oder Hängetaster
Blindverschluss, schwarz für Aufbaugehäuse oder Hängetaster
Blindverschluss, schwarz für Aufbaugehäuse oder Hängetaster
Artikel-Nr.:
     262-C451E92
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ZB2SZ3
EAN/GTIN:
     3389110614602
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Hängetaster
Endstopfen
Blindstopfen rnd Kst Ø22,5mm sw ZB2SZ3
Weitere Informationen:
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, schneider electric blindstopfen, blindstopfen, Blindabdeckung, Blindabdeckung Befehlsgeräte, Blindabdeckung für Befehlsgeräte, Blindplatte, Blindplatte Befehlsgeräte, Blindplatte für Befehlsgeräte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,10*
€ 2,89*
1 Tag
73
1
€ 6,40*
ab € 2,11*
€ 2,93*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,21*
€ 3,05*
6 Tage
58
1
€ 6,95*
ab € 2,21*
€ 3,06*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.