Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Drucktaster 22mm SIGNUM, rd, flach, klar 3SB3000-0AA71


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Drucktaster 22mm SIGNUM, rd, flach, klar 3SB3000-0AA71
Artikel-Nr.:  262-C449G15
Hersteller:  Siemens
Herst.-Nr.:  3SB30000AA71
EAN:  4011209222786
Drucktaster und Leuchtmelder SIGNUM Kunststoff 3SB3 - Rundes Programm, 22 mm.Betätigungselemente einschließlich Halter. Drucktaster mit flachem Druckknopf
Weitere Informationen:
Beleuchtbar:
nein
Farbe des Knopfes:
klar 2)
Frontform:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Tastend:
ja
Verrastend:
nein
... > Installation > Befehls- u.Melde- geräte > Siemens PG:41,46,101-103,113-114,133,193
Weitere Suchbegriffe: Taster, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungsvorsatz, Betätigungsvorsatz für Lasttrennschalter, Doppeldrucktaster, Frontelement für Drucktaster, Hängetaster, Leuchtdruckschalter, Leuchtdrucktaster, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilztaster, Schlagschalter, Tasterkopf, Zustimmschalter, Zweifachtaste
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
5 Tage
pro Stück
€ 5,84*
€ 4,23*
Elektrohandel_4you
12 Tage
pro Stück
€ 9,40*
€ 4,72*
7 Tage
pro Stück
€ 5,25*
€ 6,22*
1 Tag
pro Stück
€ 7,95*
€ 6,25*
1 Tag
pro Stück
€ 6,95*
€ 6,40*
Menge:  Stück  
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Siemens
3SB34000B
€ 4,50*
€ 5,36
Zubehör
Siemens
3SB34000C
€ 4,50*
€ 5,36
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG