Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Drucktaster 22mm SIGNUM, rd, flach, rot 3SB3000-0AB01


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Drucktaster 22mm SIGNUM, rd, flach, rot 3SB3000-0AB01
Artikel-Nr.:  262-C449F68
Hersteller:  Siemens
Herst.-Nr.:  3SB3000-0AB01
EAN:  4011209294189
Drucktaster und Leuchtmelder SIGNUM Kunststoff 3SB3 - Rundes Programm, 22 mm.Betätigungselemente einschließlich Halter. Drucktaster mit flachem Druckknopf
Weitere Informationen:
Beleuchtbar:
nein
Farbe des Knopfes:
rot
Frontform:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Tastend:
ja
Verrastend:
nein
... > Installation > Befehls- u.Melde- geräte > Siemens PG:41,46,101-103,113-114,133,193
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungsvorsatz, Betätigungsvorsatz für Lasttrennschalter, Doppeldrucktaster, Frontelement für Drucktaster, Hängetaster, Leuchtdruckschalter, Leuchtdrucktaster, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilztaster, Schlagschalter, Tasterkopf, Zustimmschalter, Zweifachtaste
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
7 Tage
1
€ 5,84*
€ 4,43*
Elektrohandel_4you
5 Tage
5
€ 9,40*
€ 5,41*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Vergleichspreis: 5 Stück für € 27,05*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Siemens
3SB20000AG01
€ 3,75*
€ 4,46
Ähnlich
Siemens
3SB20010AE01
€ 3,75*
€ 4,46
Ähnlich
Siemens
3SB30000AA11
€ 4,29*
€ 5,11
Ähnlich
Siemens
3SB30000AA21
€ 4,29*
€ 5,11
Ähnlich
Siemens
3SB30000AA41
€ 4,20*
€ 5,00
Ähnlich
Siemens
3SB30000AA51
€ 4,21*
€ 5,01
Ähnlich
Siemens
3SB30000AA61
€ 4,20*
€ 5,00
Ähnlich
Siemens
3SB30000AA71
€ 4,24*
€ 5,05
Ähnlich
Siemens
3SB30000AB01
€ 4,43*
€ 5,27
Ähnlich
Siemens
3SB30000AB11
€ 4,79*
€ 5,70
Ähnlich
Siemens
3SB3000-0AA31
€ 23,60*
€ 28,08
Ähnlich
Siemens
3SB3000-0AA81
€ 27,05*
€ 32,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG