Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NOT-AUS-Taster rot, IP67, unbeleuchtet M22-PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
NOT-AUS-Taster rot, IP67, unbeleuchtet M22-PV
Artikel-Nr.:  262-C444A84
Hersteller:  Moeller
Herst.-Nr.:  216876
EAN:  4015082168766
Not-Aus-Taster - überlistungssicher nach ISO13850EN418, Rückstellung erfolgt durch ziehen
Weitere Informationen:
Bauform des Knopfes:
flach
Durchmesser der Kappe:
38 mm
EF001424:
hoch
Farbe Frontring:
Chrom
Farbe des Knopfes:
rot
Form der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Frontform:
rund
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP):
IP66
Verrastend:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
... > Installation > Befehls- u.Melde- geräte > Moeller Befehls- und Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Notaus Schlagtaster, Taster, Frontelement für Not-Aus, Frontelement für Not-Aus Schalter, Frontelement für Pilztaster, Frontelement Not-Aus Schalter, Not-Aus Schalter, Not-Aus-Taster, Notschalter, Notstopp, Pilz-Druck-Taster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilz-Schlüssel-Taster, Pilztaster, Zustimmschalter
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you
5 Tage
€ 9,40*
€ 14,24*
5 Tage
€ 5,84*
€ 14,95*
3 Tage
€ 6,50*
€ 20,57*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Moeller
216774
€ 4,73*
€ 5,63
Ähnlich
Moeller
216879
€ 42,90*
€ 51,05
Ähnlich
Moeller
216523
€ 61,27*
€ 72,91
Ähnlich
Moeller
216554
€ 3,69*
€ 4,39
Ähnlich
Moeller
216853
€ 13,84*
€ 16,47
Ähnlich
Moeller
216861
€ 13,84*
€ 16,47
Ähnlich
Moeller
216865
€ 11,55*
€ 13,74
Ähnlich
Moeller
216970
€ 11,43*
€ 13,60
Ähnlich
Moeller
216876
€ 14,95*
€ 17,79
Ähnlich
Moeller
216878
€ 16,62*
€ 19,78
Ähnlich
Moeller
072370
€ 12,60*
€ 14,99
Ähnlich
Moeller
216525
€ 26,80*
€ 31,89
Ähnlich
Schneider Electric
XB4BS8445
€ 19,91*
€ 23,69
Ähnlich
Schneider Electric
ZB4BS844
€ 13,97*
€ 16,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG