Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Drucktaster IP67 69K, 1S1Ö flach, grün M22-D-G-X1 KC11/I


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Drucktaster IP67 69K, 1S1Ö flach, grün M22-D-G-X1 KC11/I
Artikel-Nr.:  262-C444A30
Hersteller:  Moeller
Herst.-Nr.:  216522
EAN:  4015082165222
Suchbegriffe:
Drucktaster
Moeller
RMQ-Titan - Komplettgerät für Aufbau IP66Drucktaster, im Gehäuse Taste flach, 1S1Ö, rotgrün
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Schließer:
1
Anzahl der Öffner:
1
Ausführung:
Einzeltaster
Bauform des Knopfes:
flach
Bedienungsart:
Druckknopf
EF001032:
67
Farbe Frontring:
Chrom
Farbe des Knopfes:
grün
Frontform:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Mit Frontring:
Ja
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP66
Tastend:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
... > Installation > Befehls- u.Melde- geräte > Moeller Befehls- und Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungselement, Betätigungsvorsatz, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Komplettgerät, Einfach-Drucktaster, Frontelement für Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgerät, Leuchtdrucktaster, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Pilztaster, Schlagschalter, Schlüsseltaster, Tasterkopf, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweifachdrucktaster, Zweifachtaste
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you
5 Tage
€ 9,40*
€ 15,84*
5 Tage
€ 5,84*
€ 16,62*
3 Tage
€ 6,50*
€ 22,88*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Moeller
216521
€ 15,84*
€ 18,85
Ähnlich
Moeller
216512
€ 7,25*
€ 8,63
Ähnlich
Moeller
216522
€ 16,62*
€ 19,78
Ähnlich
Moeller
216510
€ 7,25*
€ 8,63
Ähnlich
Schneider Electric
XB4BA21
€ 7,46*
€ 8,88
Ähnlich
Schneider Electric
XB4BA31
€ 7,46*
€ 8,88
Ähnlich
Schneider Electric
XB4BA42
€ 7,46*
€ 8,88
Ähnlich
Schneider Electric
XB5AA21
€ 5,76*
€ 6,85
Ähnlich
Schneider Electric
XB5AA42
€ 5,76*
€ 6,85
Ähnlich
Moeller
216570
€ 7,81*
€ 9,29
Ähnlich
Moeller
216569
€ 7,81*
€ 9,29
Ähnlich
Moeller
216607
€ 5,78*
€ 6,88
Ähnlich
Moeller
216700
€ 13,53*
€ 16,10
Ähnlich
Moeller
216657
€ 7,92*
€ 9,42
Ähnlich
Moeller
216655
€ 7,92*
€ 9,42
Ähnlich
Moeller
216931
€ 7,54*
€ 8,97
Ähnlich
Moeller
216927
€ 7,54*
€ 8,97
Ähnlich
Moeller
216974
€ 11,43*
€ 13,60
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG