Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sicherheitskombination SIGUARD, AC 230V 3TK2827-1AL20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskombination SIGUARD, AC 230V 3TK2827-1AL20
Artikel-Nr.:
     262-C439J48
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TK28271AL20
EAN/GTIN:
     4011209380714
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Nachlauf-Relais
Für den Personen- und Maschinenschutz. Grundgerät für NOT-AUS- und Schutztürüberwachung. Schaltelemente werden als Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten verwendet. Platzsparende Baubreite, 1- und 2-kanalig (3TK2822, 3TK2823: 2-kanalig).
Weitere Informationen:
Abnehmbare Klemmen:
true
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anwendbar bis Kategorie nach EN 954-1:
4,00
Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0,00
Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1,00
Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0,00
Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0,00
Ausgänge, sicher, unverzögert, Halbleiter:
0,00
Ausgänge, sicher, unverzögert, kontaktbehaftet:
2,00
Ausgänge, sicher, verzögert, Halbleiter:
0,00
Ausgänge, sicher, verzögert, kontaktbehaftet:
2,00
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz:
230 V
Betätigungsart:
AC
Breite:
44,80 mm
Eingänge:
zweikanalig
Höhe:
138,50
Rückführkreis:
true
Starteingang:
true
Tiefe:
120,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Nachschaltgerät, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus, Not-Aus-Relais, Printrelais, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, kartenrelais siemens, not-aus-relais 230 v, Bedienerschutzrelais, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken, Gerät zur Überwachung von Positionsschaltern, Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Trittmatten, Not Aus Relais, Not-Aus Schaltgerät, NOT-AUS-Relais, Relais
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 210,51*
€ 220,86*
14 Tage
k.A.
€ 1,00*
ab € 233,95*
€ 245,41*
Lager 262
Frei Haus
ab € 253,50*
€ 274,06*
€ 6,95*
ab € 262,41*
€ 283,39*
€ 5,95*
ab € 274,85*
€ 296,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,06*
€ 326,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,78*
€ 306,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,50*
€ 301,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3TK2825-1AL20
ab € 147,64*
Ähnlich
Siemens
3TK2827-1AL21
ab € 210,51*
Ähnlich
Siemens
3TK2828-1AL20
ab € 210,51*
Ähnlich
Siemens
3TK2828-1AL21
ab € 210,51*
Ähnlich
Siemens
3TK2825-1AB20
ab € 147,64*
Ähnlich
Siemens
3TK2827-1AB20
ab € 204,53*
Ähnlich
Siemens
3TK2827-1AB21
ab € 204,53*
Ähnlich
Siemens
3TK2828-1AB20
ab € 204,53*
Ähnlich
Siemens
3TK2828-1AB21
ab € 204,53*
Ähnlich
Siemens
3TK2824-1CB30
ab € 89,87*
Ähnlich
Siemens
3TK2821-1CB30
ab € 101,26*
Ähnlich
Siemens
3TK2823-1CB30
ab € 105,24*
Ähnlich
Siemens
3TK2824-1BB40
ab € 84,25*
Ähnlich
Siemens
3TK2825-1BB40
ab € 147,64*
Ähnlich
Siemens
3TK2827-1BB40
ab € 204,53*
Ähnlich
Siemens
3TK2827-1BB41
ab € 204,53*
Ähnlich
Siemens
3TK2828-1BB40
ab € 204,53*
Ähnlich
Siemens
3TK2828-1BB41
ab € 204,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG