Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais therm 0,6-1A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub ZB32-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C438H53
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278446
EAN/GTIN:
     4015082784461
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Überlastrelais therm 0,6-1A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub ZB32-1
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Einstellbarer Strombereich:
0.6 - 1 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais 0,6-1a, eaton motorschutzrelais, motorschutzrelais eaton, Bimetallrelais, Einbaugerät, Maschinenschutzgerät, Reiheneinbaugerät, Relais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Thermisches Überlastrelais, Thermisches Überstromrelais, Überlastauslöser, Überlastrelais thermisch, Verteilereinbaugerät, Wandlerrelais
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,39*
€ 47,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,73*
€ 52,28*
€ 5,46*
ab € 42,77*
€ 54,92*
Frei Haus
ab € 44,52*
€ 57,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,79*
€ 62,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
254833
ab € 5,15*
Zubehör
Eaton
277196 DILM25-21(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 58,98*
Zubehör
Eaton
277370 DILM32-32(RDC24)
ab € 133,66*
Zubehör
Eaton
277356 DILM32-32(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 88,28*
Zubehör
Eaton
277082 DILM17-21(RDC24)
ab € 80,43*
Zubehör
Eaton
277210 DILM25-21(RDC24)
ab € 95,56*
Zubehör
Eaton
278133 DIULM17/21(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 119,27*
Zubehör
Eaton
277228 DILM25-32(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 62,81*
Zubehör
Eaton
107026 DIULM32/21(RDC24)
ab € 285,52*
Zubehör
Eaton
278136 DIULM17/21(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 109,53*
Zubehör
Eaton
278161 DIULM25/21(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 137,51*
Zubehör
Eaton
218153 M22-XD-R-X0
ab € 1,23*
Zubehör
Eaton
278473 ZB32-XEZ
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.