Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais therm 1,6-2,4A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub ZB12-2,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C438H46
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278437
EAN/GTIN:
     4015082784379
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Überlastrelais therm 1,6-2,4A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub ZB12-2,4
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Einstellbarer Strombereich:
1.6 - 2.4 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, eaton motorschutzrelais 1,6-2,4a, eaton motorschutzrelais, motorschutzrelais eaton, Bimetallrelais, Einbaugerät, Maschinenschutzgerät, Reiheneinbaugerät, Relais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Thermisches Überlastrelais, Thermisches Überstromrelais, Überlastauslöser, Überlastrelais thermisch, Verteilereinbaugerät, Wandlerrelais
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,77*
€ 34,88*
3 Tage
37
€ 4,98*
ab € 27,36*
€ 35,65*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 27,41*
€ 35,67*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 29,26*
€ 37,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,40*
€ 39,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724536
ab € 22,57*
Zubehör
Eaton
254833
ab € 5,15*
Zubehör
Eaton
276712 DILM9-01(24V50HZ)
ab € 22,64*
Zubehör
Eaton
276810 DILM9-32(24VDC)
ab € 37,37*
Zubehör
Eaton
276869 DILM12-01(24V50/60HZ)
ab € 28,00*
Zubehör
Eaton
276556 DILM7-10(110V50/60HZ)
ab € 20,65*
Zubehör
Eaton
276547 DILM7-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 20,69*
Zubehör
Eaton
276708 DILM9-10(110VDC)
ab € 26,74*
Zubehör
Eaton
276583 DILM7-01(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 22,40*
Zubehör
Eaton
276723 DILM9-01(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 24,29*
Zubehör
Eaton
276828 DILM12-10(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 29,50*
Zubehör
Eaton
276599 DILM7-01(12VDC)
ab € 26,45*
Zubehör
Eaton
276554 DILM7-10(24V50/60HZ)
ab € 20,60*
Zubehör
Eaton
276743 DILM9-01(110VDC)
ab € 26,66*
Zubehör
Eaton
276688 DILM9-10(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 22,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.