Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 250kW 3S 220-240VUC 500A 2S+2ÖHilf f.Reiheneinb 3RT1076-6AP36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C434D28
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT10766AP36
EAN/GTIN:
     4011209508538
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütz 250kW 3S 220-240VUC 500A 2S+2ÖHilf f.Reiheneinb 3RT1076-6AP36
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
400 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
250 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
250 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
610 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
500 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
430 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 - 240 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, siemens hilfsschütz 2 schließer 2 öffner, hauptschütz siemens, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.698,81*
€ 1.781,58*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.729,20*
€ 1.819,90*
€ 5,90*
ab € 1.526,32*
€ 1.834,06*
Frei Haus
ab € 1.855,81*
€ 1.944,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.131,74*
€ 2.226,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.226,05*
€ 2.649,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.210,31*
€ 2.630,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.159,45*
€ 2.569,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.131,74*
€ 2.536,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RH19211EA11
ab € 6,70*
Zubehör
Siemens
3RH19211DA11
ab € 6,70*
Zubehör
Siemens
3RH19211CA10
ab € 2,87*
Zubehör
Siemens
3RH19211CD10
ab € 4,37*
Zubehör
Siemens
3RH19211CA01
ab € 2,88*
Zubehör
Siemens
3RH19211CD01
ab € 4,36*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA20
ab € 7,06*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA02
ab € 6,69*
Zubehör
Siemens
3RT19262FK11
ab € 39,84*
Zubehör
Siemens
3RT19262FJ11
ab € 39,74*
Zubehör
Siemens
3RT19262EC11
ab € 35,81*
Zubehör
Siemens
3RT19262ED11
ab € 35,56*
Zubehör
Siemens
3RT19262EJ21
ab € 41,11*
Zubehör
Siemens
3RT19262GJ51
ab € 39,42*
Zubehör
Siemens
3RT19262FL31
ab € 44,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.