Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 4A 3p 2,5-4AIn IP20 Einb Festeinbau Schraub PKZM0-4-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Motorschutzschalter, 2,5 → 4 A 690 V ac 93mm x 45mm
Eaton Eaton Moeller Motorschutzschalter, 2,5 → 4 A 690 V ac 93mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     262-C424F92
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     088914
EAN/GTIN:
     4015080889144
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Leistungsschalter 4A 3p 2,5-4AIn IP20 Einb Festeinbau Schraub PKZM0-4-T
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
84 - 84 A
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Motorantrieb integriert:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
4.88 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.5 - 4 A
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Motorschutzschalter, Schutzschalter, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trafo-Schutzschalter, Trafoschutzschalter, Transformatorschutzschalter, Trennschalter, eaton motorschutzschalter 2,5-4a, schutzschalter, eaton schutzschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,74*
€ 63,53*
1 Tag
19
€ 6,40*
ab € 49,79*
€ 63,61*
€ 4,00*
ab € 57,05*
€ 71,85*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,21*
€ 72,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,34*
€ 73,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,75*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,97*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,67*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,98*
Zubehör
Eaton
276550
ab € 18,03*
Zubehör
Eaton
073139 U-PKZ0(415V50HZ)
ab € 20,90*
Zubehör
Eaton
283149 PKZM0-XDM12
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.