Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
CEE-Stecker 4p StarTOP, 16A, 400V, IP44 952
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-C415C06
Hersteller:
Mennekes Electrotechnik
Herst.-Nr.:
952
EAN/GTIN:
4015394183549
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lasttrenner
Lasttrennschalter
cee-stecker 63a
der Stecker ohne Schrauben mit SafeCONTACT. Schneid-Klemm-Technik, Zugentlastung mit integriertem Kabelknickschutz.
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
IEC-Stromstärke:
16,00
Kabeleinführung:
Verschraubung
Kennfarbe:
rot
Militärausführung:
NaN
Phasenwender:
NaN
Polzahl:
4,00
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
6,00 h
Werkstoff:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Mennekes PG:4 Standardg. -63A etc.
Weitere Suchbegriffe:
d02 lasttrenner
,
lasttrennschalter 63a
,
CEE-Aufbaugerätestecker
,
CEE-Aufbauphasenwender
,
CEE-Einbaustecker
,
CEEform-Stecker
,
CEEform-Steckverbinder
,
CEEform-Steckvorrichtung
,
CEE-Gerätestecker
,
CEEnorm-Steckverbinder
,
CEEnorm-Steckvorrichtung
,
CEE-Phasenwender
,
CEE-Prüfstecker
,
CEE-Steckverbinder
,
CEE-Steckvorrichtung
,
CEEtypStecker
,
CEETyp-Steckverbinder
,
CEETyp-Steckvorrichtung
,
CEE-Wandgerätestecker
,
CEE-Wandphasenwender
,
CEE-Winkelstecker
,
Cekon-Gerätestecker
,
Cekon-Steckverbinder
,
Cekon-Steckvorrichtung
,
Containerstecker
,
Drehstrom-Steckverbinder
,
Drehstrom-Steckvorrichtung
,
ICEE-Steckverbinder
,
ICEE-Steckvorrichtung
,
Kraftstrom-Steckverbinder
,
Kraftstrom-Steckvorrichtung
,
Phasenwender
,
Stecker
,
Stecker CEE
,
Winkelstecker
Angebote
(9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
2 Tage
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 20,14*
€ 24,54*
Lager 1082
1
€ 5,95*
ab € 20,85*
€ 24,63*
Lager 262
10
Frei Haus
–
€ 24,98*
Lager 986
1
€ 8,50*
ab € 23,23*
€ 27,46*
Lager 721
1
€ 13,95*
ab € 23,67*
€ 27,98*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 249,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
32A3P 6H230V Stecker StarTOP IP44 712
Mennekes Electrotechnik
712
ab € 32,64*
Ähnlich
719 CEE-Stecker StarTop SaveCONTACT IP44 32A 4p 6h 400V 719
Mennekes Electrotechnik
719
ab € 33,25*
Ähnlich
CEE-Stecker 5x16A 33 StarTOP m. SafeContact 6h 400V IP44
Mennekes Electrotechnik
33
ab € 3,73*
Ähnlich
CEE-Stecker 5x32A 34 StarTOP m. SafeContact 6h 400V IP44
Mennekes Electrotechnik
34
ab € 5,18*
Ähnlich
Stecker CEE StarTop 948 - Herst.-Teile-Nr.: 948
Mennekes Electrotechnik
948
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG