Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
CEE-Verlängerung 1,5qmm, 5m, sw 344.170
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-C412C00
Hersteller:
Bachmann
Herst.-Nr.:
344.170
EAN/GTIN:
4016514003235
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Seite 1: CEE-Stecker, 16 A, 6 h, 400 V. Seite 2: CEE-Kupplung,
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Bachmann AK:112 Verlängerungen
Weitere Suchbegriffe:
H07RN-F
,
Starkstromverlängerung
,
h07rn-f 5x1,5
,
cee kupplungsdose 400v
,
cee-kupplung 16a
,
A03VV-F
,
A05RND5FM-F
,
A05RN-F
,
A05VV-F
,
A07RCND5-F
,
A07RND5FM-F
,
Flexible Leitung
,
Flexible Leitung, gummi-isoliert
,
Flexible Leitung, kunststoff-isoliert
,
Geräte-Anschlussleitung
,
Gummischlauchleitung
,
H03RN-F
,
H03RR-F
,
H03RR-H
,
H03V2V2-F
,
H03VV-F
,
H03VVH
,
H03VVH2-F
,
H05BB-F
,
H05BQ-F
,
H05GG-F
,
H05RN-F
,
H05RR-F
,
H05SSD3-K
,
H05SSD3T-K
,
H05SS-F
,
H05SST-F
,
H05V2V2-F
,
H05VV-F
,
H07BQ-F
,
H07RN8-F
,
H07ZZ-F
,
Kältebeständige Leitung
,
Kunststoffindustrieleitung
,
Kunststoffleitung
,
Kunststoffschlauchleitung
,
Leitung
,
NMHVÖU
,
NSHCÖU
,
NSHÖU
,
NSHTÖU
,
NSSH
,
NSSHÖU
,
NYLHYfl
,
NYLHYrd
,
Ölbeständige Leitung
,
PUR-Schlauchleitung
,
PVC-Schlauchleitung
,
Schlauchleitung Gummi-isoliert
,
Schlauchleitung PVC-isoliert
,
Schwere Gummischlauchleitung
,
SIHF
,
Silikonleitung
,
Tauchmotorleitung
,
TML
,
Wärmebeständige Leitung
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 6,90*
ab € 27,13*
€ 32,07*
Lager 903
€ 4,90*
ab € 26,48*
€ 32,99*
Lager 986
€ 8,50*
ab € 27,99*
€ 33,06*
Lager 1082
€ 5,95*
ab € 28,64*
€ 33,82*
Lager 721
€ 13,95*
ab € 35,00*
€ 40,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bachmann Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Bachmann
347.170
ab € 28,49*
Ähnlich
CEE Verlängerung 5/16A 10m 344.171 H07RN-F 5x1,5
Bachmann
344.171
ab € 36,63*
Ähnlich
CEE Verlängerung 5/16A 10m 347.171 H07RN-F 5x2,5
Bachmann
347.171
ab € 41,69*
Ähnlich
CEE Verlängerung 5/16A 25m 344.172 H07RN-F 5x1,5
Bachmann
344.172
ab € 66,69*
Ähnlich
CEE Verlängerung 5/16A 25m 347.172 H07RN-F 5x2,5
Bachmann
347.172
ab € 85,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG