Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Taster 1p 2A Druckkn ws 924.149


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 924.149 Hardwarebefestigungsabdeckung Knopf
Bachmann 924.149 Hardwarebefestigungsabdeckung Knopf
Artikel-Nr.:
     262-C391B29
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.149
EAN/GTIN:
     4016514016662
Suchbegriffe:
Ausschalter
Druckknopfschalter
Druckserienschalter
Einbauausschalter
Einbau-Taster 1p 2A Druckkn ws 924.149
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
Taster, Schließer
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Druckknopf
Befestigungsart:
Befestigungsring/-mutter
Beleuchtung:
ohne
Einbau-Ausschnitt:
0 - 0 mm mm
Einbau-Wandstärke:
0 mm mm
Farbe des Bedienelements:
weiß
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V V
Nennstrom:
2 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
1-polig
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:
9010
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9005
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,48*
€ 5,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 5,34*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,77*
€ 5,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 6,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,32*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.