Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Ausschalter 2p 16A Wippe gn Kontrolle 924.097


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 924.097 Elektroschalter Wippschalter 2P Schwarz, Grün
Bachmann 924.097 Elektroschalter Wippschalter 2P Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     262-C391A86
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.097
EAN/GTIN:
     4016514016235
Suchbegriffe:
Wippe
Wippenschalter
Wippschalter
wippe wechselschalter
Einbau-Ausschalter 2p 16A Wippe gn Kontrolle 924.097
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Bedienelemente:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
Ausschalter
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
rasten
Beleuchtung:
Kontrolle
Einbau-Ausschnitt:
22 - 30 mm mm
Einbau-Wandstärke:
0 mm mm
Farbe des Bedienelements:
grün
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V V
Nennstrom:
16 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
2-polig
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:
9005
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: wippe, wippe schwarz, Ausschalter, Druckknopfschalter, Druckserienschalter, Einbauausschalter, Einbau-Druckknopfschalter, Einbaudruckschalter, Einbau-Druckserienschalter, Einbauschalter, Einbauschalter und -taster, Einbauserienschalter, Einbautaster, Einbau-Truhentaster, Einbauumschalter, Einbauwippschalter, Einbauzugschalter, Geräte-Einbauschalter und -taster, Kipphebelschalter, Kippschalter, Leuchtschalter, Leuchttaster, Schalter, Serienschalter, Taster, Umschalter, Zugschalter, Zugserienschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,39*
€ 6,34*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 4,47*
€ 6,39*
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 6,58*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,62*
€ 6,65*
8 Tage
30
€ 6,95*
ab € 4,64*
€ 6,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.