Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurschalter 3W ws Wippe 230V 924.044


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 924.044 Elektroschalter Wippschalter 1P Weiß
Bachmann 924.044 Elektroschalter Wippschalter 1P Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C391A33
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.044
EAN/GTIN:
     4016514015702
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippe
Schnurschalter 3W ws Wippe 230V 924.044
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe
Farbe:
weiß
Leistung:
3 - 3 W
Nennspannung:
230 V V
Nennstrom:
3 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter 1polig, ausschalter, bachmann schnurschalter, Dimmer, Dimmer inklusive Trafo, Dimmer mit Trafo, Endschalter, Fußschalter, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnurschalter/-dimmer, Schnur-Schiebedimmer, Schnurtrafo dimmbar, Tretschalter, Tret-Zwischenschalter, Zugschalter, Zwischenschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,55*
€ 7,96*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 5,65*
€ 8,10*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,00*
€ 8,60*
3 Tage
36
€ 5,80*
ab € 6,06*
€ 8,68*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,16*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.