Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurschalter 3W sw Wippe 230V 924.043


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnurschalter 3W sw Wippe 230V
Schnurschalter 3W sw Wippe 230V
Artikel-Nr.:
     262-C391A32
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.043
EAN/GTIN:
     4016514015696
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippe
Schnurschalter 3W sw Wippe 230V 924.043
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe
Farbe:
schwarz
Leistung:
3 - 3 W
Nennspannung:
230 V V
Nennstrom:
3 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter 1polig, ausschalter, wechselschalter schwarz, Dimmer, Dimmer inklusive Trafo, Dimmer mit Trafo, Endschalter, Fußschalter, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnurschalter/-dimmer, Schnur-Schiebedimmer, Schnurtrafo dimmbar, Tretschalter, Tret-Zwischenschalter, Zugschalter, Zwischenschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,55*
€ 7,94*
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 5,65*
€ 8,08*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,00*
€ 8,57*
2 Tage
63
€ 5,80*
ab € 6,06*
€ 8,66*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,16*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.