Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralleitung 2,5m 5x1,5qmm ws IP20 0-70°C Polyurethan (PUR) 693.280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 693.280 Stromkabel Weiß 2,5 m
Bachmann 693.280 Stromkabel Weiß 2,5 m
Artikel-Nr.:
     262-C382B26
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     693.280
EAN/GTIN:
     4016514005376
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Spiralkabel
Spiralleitung
Spiralleitung 2,5m 5x1,5qmm ws IP20 0-70°C Polyurethan (PUR) 693.280
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Außendurchmesser ca.:
10 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 60 Hz
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
2.5 m m
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
0 - 0 V V
Schutzart (IP):
IP20
Spiralleitung:
ja
Temperaturbeständigkeit:
0 - 70 °C °C
Weitere Suchbegriffe: bachmann spiralleitung weiss, baustellen spiralkabel, spiralkabel bachmann, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,03*
€ 37,31*
Frei Haus
ab € 28,21*
€ 37,66*
€ 5,46*
ab € 28,43*
€ 37,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,65*
€ 38,26*
Frei Haus
ab € 29,07*
€ 38,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.