Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rack-Stromverteilung 1HE 3Steckd 230V 10Zoll 333.417


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 333.417 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Grau
Bachmann 333.417 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Grau
Artikel-Nr.:
     262-C381G96
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.417
EAN/GTIN:
     4016514014606
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Rack-Stromverteilung 1HE 3Steckd 230V 10Zoll 333.417
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schutzkontakt Typ F
Befestigungsmaß (standardisiert):
254 mm (10 Zoll)
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Farbe:
Aluminium
Kabellänge:
2 m
Montagerichtung:
horizontal
Versorgungsspannung:
230 V
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 6,00*
ab € 23,54*
€ 30,73*
4 Tage
2
€ 8,00*
ab € 23,54*
€ 30,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,78*
€ 33,53*
Frei Haus
ab € 26,08*
€ 33,86*
€ 5,46*
ab € 26,12*
€ 34,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.