Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türsprech-Set Bus 8xTeiln APAP si ws 1LS AufputzAufputz PPAF08-EN/02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paketlösung AP 8WE z.hörerl.Freisprech. PPAF08-EN/02
Paketlösung AP 8WE z.hörerl.Freisprech. PPAF08-EN/02
Artikel-Nr.:
     262-C353G89
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PPAF08-EN/02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprech-Set Bus 8xTeiln APAP si ws 1LS AufputzAufputz PPAF08-EN/02
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Innenstationen:
8
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
8
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
16
Farbe der Außenstation:
Silber
Farbe der Innenstation:
weiß
Freisprechen:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Montageart Außenstation:
Aufputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, sprechanlagenset tcs, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 737,90*
€ 836,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 740,71*
€ 839,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 763,13*
€ 871,76*
Frei Haus
ab € 787,44*
€ 893,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 900,47*
€ 1.023,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,82*
€ 1.218,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,67*
€ 1.208,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,44*
€ 1.157,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,34*
€ 1.121,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,47*
€ 1.071,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.