Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Feinsicherung T 6.3A, 5x20mm, Glas L520TG06-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung T 6.3A, 5x20mm, Glas L520TG06-300
Artikel-Nr.:
     262-C353B13
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L520TG06-300
EAN/GTIN:
     3250614127441
Suchbegriffe:
Feinsicherung
Feuerlöschmittel
G-Sicherung
Glassicherung
Feinsicherung T 6.3A, 5x20mm, Glas L520TG06-300
Weitere Suchbegriffe: Löschmaterial, Löschmittel, Löschmittelzusatz, Löschwasserzusatz, feinsicherung träge, Ersatzsicherung, Glasrohrsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 13,95*
€ 0,1576*
Lager 262
€ 6,90*
€ 0,1794*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG