Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaudose WG 800, EB, ws 820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaudose WG 800, EB, ws
Einbaudose WG 800, EB, ws
Artikel-Nr.:
     262-C324J63
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     820
EAN/GTIN:
     4011377668607
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
jung leitungseinführung
leitungseinführung
Einbaudose WG 800, EB, ws 820
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
0
Breite:
75 mm
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 9,98*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,31*
€ 10,40*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,33*
€ 10,43*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,52*
€ 10,71*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 8,23*
€ 11,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.