Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steckdose 16 A Alu, 250 V AC, ant AL2520AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Steckdose 16 A Alu, 250 V AC, ant AL2520AN
Artikel-Nr.:  262-C324G61
Hersteller:  Jung
Herst.-Nr.:  AL2520AN
EAN:  4011377012219
SCHUKO-Steckdose 16 A250 V - Mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, Flächenabdeckung 70 x 70 mm. SCHUKO-Steckdose 16 A250 V - Mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, Flächenabdeckung 70 x 70 mm.
Weitere Informationen:
Abdeckung:
Zentralplatte
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Einheiten:
1
Aufdruck Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Ausführung:
SCHUKO
Ausführung Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Farbe:
anthrazit
Frequenz:
50 Hz
Halogenfrei:
Ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Oberfläche:
lackiert
Schutzart (IP):
IP20
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
... > Installation > Installationsschalt. u.Steckvorrichtungen > Jung Schaltermaterial
Weitere Suchbegriffe: Steckdose, Symbole für Wippen, American-National-Standard-Steckdose, AP-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, Britsh-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, DWD-Anbausteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, Fehlerstromschutz, Fehlerstrom-Steckdose, FI-Steckdose, Flanschsteckdose, HNA-Steckdose, Installationssteckdose, Kanalsteckdose, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Maschinensteckdose, NEMA-Steckdose, Schalterprogrammsteckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, Schukoaufputzdose, Schukoaufputzsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, Schukosteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdose 45°, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Symbol STECKDOSE, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm, SCHUKO-Steckdose SNAP IN, SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Schukowanddose, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installationssysteme, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose ohne Schutzkontakt, Steckvorrichtung, Terko-Steckdose, Universalsteckdose, Universal-Steckdose, Unterputz-Steckdose, UP-Steckdose, USA-Steckdose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose, Werkbank-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose
Angebote (4)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
5 Tage
1
€ 5,50*
€ 8,42*
Elektrohandel_4you
12 Tage
10
€ 9,40*
€ 8,90*
7 Tage
1
€ 5,84*
€ 9,78*
2 Tage
1
€ 6,50*
€ 11,66*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 89,00*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2520NAKL
€ 19,43*
€ 23,12
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2520-OANLEDW
€ 49,03*
€ 58,35
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2539ANLEDWB
€ 42,67*
€ 50,78
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2539-0ANLEDW
€ 39,25*
€ 46,71
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2520
€ 9,78*
€ 11,64
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2520AN
€ 9,78*
€ 11,64
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2520KI
€ 11,34*
€ 13,49
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2520KIAN
€ 11,31*
€ 13,46
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2520KINA
€ 12,65*
€ 15,05
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2520KINAAN
€ 126,50*
€ 150,54
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2520KL
€ 13,57*
€ 16,15
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2520KLAN
€ 13,53*
€ 16,10
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2520NA
€ 11,17*
€ 13,29
Ähnlich
Albrecht Jung
AL2520NAAN
€ 111,70*
€ 132,92
Ähnlich
Jung
ES2520
€ 89,00*
€ 105,91
Ähnlich
Jung
LS520WW
€ 40,30*
€ 47,96
Ähnlich
Jung
LS520GN
€ 54,30*
€ 64,62
Ähnlich
Jung
LS520LG
€ 54,30*
€ 64,62
Ähnlich
Jung
LS520O
€ 54,30*
€ 64,62
Ähnlich
Jung
LS520
€ 33,20*
€ 39,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG