Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steckdose 3f Kanal CD 500ST 550, grün (SV) CD523GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Steckdose 3f Kanal CD 500ST 550, grün (SV) CD523GN
Artikel-Nr.:  262-C324D66
Hersteller:  Albrecht Jung
Herst.-Nr.:  CD523GN
EAN:  4011377621107
Kabel-Kanal-SCHUKO-Steckdose 3-fach - 3fach, mit Federklemmen, mit Tragring, zum Einsatz in handelsüblichen Kanal-Dosen. Maße: 80 x 151 mm Kabel-Kanal-SCHUKO-Steckdose 3-fach - 3fach, mit Federklemmen, mit Tragring, zum Einsatz in handelsüblichen Kanal-Dosen. Maße: 80 x 151 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung:
Komplettgehäuse
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Einheiten:
3
Aufdruck Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Ausführung:
SCHUKO
Ausführung Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
grün
Frequenz:
50 Hz
Halogenfrei:
Ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
6029
Schutzart (IP):
IP20
Sonderstromversorgung:
Sicherheitsversorgung (grün)
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
... > Installation > Installationsschalt. u.Steckvorrichtungen > Jung Schaltermaterial
Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Steckdose, American-National-Standard-Steckdose, AP-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, Britsh-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, DWD-Anbausteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, Fehlerstromschutz, Fehlerstrom-Steckdose, FI-Steckdose, Flanschsteckdose, HNA-Steckdose, Installationssteckdose, Kanalsteckdose, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Maschinensteckdose, NEMA-Steckdose, Schalterprogrammsteckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, Schukoaufputzdose, Schukoaufputzsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, Schukosteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdose 45°, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Symbol STECKDOSE, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm, SCHUKO-Steckdose SNAP IN, SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Schukowanddose, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installationssysteme, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose ohne Schutzkontakt, Steckvorrichtung, Terko-Steckdose, Universalsteckdose, Universal-Steckdose, Unterputz-Steckdose, UP-Steckdose, USA-Steckdose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose, Werkbank-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose
Angebote (3)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 5,50*
€ 14,49*
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 15,55*
10 Tage
€ 5,84*
€ 16,79*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Albrecht Jung
CD522NA
€ 6,63*
€ 7,89
Ähnlich
Albrecht Jung
CD522NAGN
€ 12,86*
€ 15,30
Ähnlich
Albrecht Jung
CD522NAO
€ 12,86*
€ 15,30
Ähnlich
Albrecht Jung
CD522NAWW
€ 6,63*
€ 7,89
Ähnlich
Albrecht Jung
CD522O
€ 11,31*
€ 13,46
Ähnlich
Albrecht Jung
CD522WW
€ 5,53*
€ 6,58
Ähnlich
Albrecht Jung
CD523
€ 9,75*
€ 11,60
Ähnlich
Albrecht Jung
CD523GN
€ 16,79*
€ 19,98
Ähnlich
Albrecht Jung
CD523NA
€ 11,07*
€ 13,17
Ähnlich
Albrecht Jung
CD523NAGN
€ 18,52*
€ 22,04
Ähnlich
Albrecht Jung
CD523WW
€ 11,79*
€ 14,03
Ähnlich
Albrecht Jung
CD523O
€ 15,55*
€ 18,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG